Beli jual test tube di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  2. JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
    • Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
    • Body Material: Polyurethane
    • Total Length (m): 10
  4. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  5. SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Mulai

    Rp23.900

    SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Deskripsi:
    J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
  6. KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)
    atribut:
    • Material: Base material:Polyethylene Cross + Aluminium foil, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Silver
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 20
    • Thickness (mm): 0.18
    • Adhesive Strength: 30N/25mm
    • Tensile Strength: 351+-49N/50mm
    • Working Temperature Range: -10 to 100degrees
  7. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  8. AS ONE Kotak Transportasi Spesimen
    Mulai

    Rp2.399.900

    AS ONE Kotak Transportasi Spesimen
    Deskripsi:
    Can be carried along with the test tube stand for specimens. It has excellent heat insulation and can be transported at a constant temperature. It is light and is a shoulder bag type, so it is convenient to handle.
    atribut:
    • Material: Inner box: polystyrene foam, cover: quilting
  9. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
Daftar Harga jual test tube Terbaru October 2026
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
IWAKI Tissue Culture Centrifuge Tube (Napkin)Rp109.900
JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)Rp1.799.900
TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)Rp65.900
KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Rp94.900
SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Rp23.900
KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)Rp189.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
Aurora Showcase Cooler Aluminium Series (Lemari Pendingin)Rp3.499.900
RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp4.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)